Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - H30Evolution DVB-S2/C Multiscreen Unterstützung Koffer

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593513

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - ohne

  • Messbereich terrestrisch - ohne

  • Messbereich BK - digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450213322

Sonepar Artikelnummer

120714549

Hersteller Artikelnummer

593513

Hersteller Typ

H30E-S2C-K

Hersteller Artikel Nr.:

593513

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

ohne

Messbereich terrestrisch:

ohne

Messbereich BK:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

Monitor

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

1.850 kg

Das H30Evolution Antennenmessgerät kombiniert die Vorzüge eines portablen und eines Kompaktmessgerätes mit revolutionären Funktionalitäten und hebt sich so deutlich vom H30Flex ab. Dank der innovativen Multiscreen-Unterstützung auf Basis von WiFi/Bluetooth kann das Antennenmessgerät über jedes Android-,iOS-Gerät oder PC ferngesteuert werden und bietet so die Flexibilität und den Komfort eines kabellosen Gerätes. Um die Nutzung des Smartphones noch natürlicher zu gestalten, ist zudem ein Universalarmband für Geräte bis 6'' im Liferumfang enthalten. H30Evolution ist ein leichtes, kompaktes und robustes Gerät, das eine Vielzahl von Funktionalitäten umfasst um analoge oder digitale DVB-S/S2, DVB-T/T2 oder DVB-C-Signale zu messen, zu analysieren und zu prüfen. Dieses Handmessgerät kann nachträglich optional mit Software-Lizenzen für weitere Empfangsstandards aktualisiert und nach den jeweiligen Bedürfnissen personalisiert werden. Wie alle anderen Messgeräte, die vollständig in der Televes Corporation entwickelt und hergestellt werden, nutzt auch der H30Evolution die Vorteile der digitalen Verarbeitungstechnologie und bietet dem Anwender eine Reaktionsgeschwindigkeit und mathematische Messgenauigkeit, die der von Laborgeräten entspricht. Geliefert wird das H30Evolution in einem robuster Transportkoffer mit passgenauem Schaumstoffinlay für Messgerät und Zubehör.