Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - H30FLEX mit DVB-S2 und DVB-T2 (nicht HEVC265) mit Koffer

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - H30FLEX mit DVB-S2 und DVB-T2 (nicht HEVC265) mit Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593312

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - ohne

  • Messbereich BK - digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450192474

Sonepar Artikelnummer

120466611

Hersteller Artikelnummer

593312

Hersteller Typ

H30S2T2-K

Hersteller Artikel Nr.:

593312

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

ohne

Messbereich BK:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

Monitor

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

1.850 kg

TELEVES H30FLEX eine neue Messgeräte-Familie, die sich durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, ein ebenso kompaktes wie robustes Gehäuse und einen günstigen Preis auszeichnet. Die Basis bildet ein Gerät für digitales Satellitenfernsehen (DVB-S/S2) und Dolby, das mit den Standards DVB-T, DVB-T2, DVB-C oder DVB-T2/DVB-C konfiguriert werden kann. Außerdem lassen sich die vier Varianten auf Wunsch sowohl um DVB-Standards erweitern als auch mit der neuesten dCSS-Technologie für Einkabellösungen nachrüsten. Alle Messgeräte haben ein hoch auflösendes 2,8‘‘-Farbdisplay (400x200 Pixel) und können dank eines praktischen Tastenfelds mit einer Hand bedient werden. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine intuitive Benutzeroberfläche, ein schneller automatischer Sendersuchlauf und eine automatische Erkennung der Parameter (Systemscan), Interpretation der Messwerte nach dem Ampelprinzip, Auto-Update-Funktion für die Verbindung zu einer Cloud, ein Langzeitakku mit Energiesparmodus und ein robuster Transportkoffer mit passgenauem Schaumstoffinlay für das Messgerät und Zubehör.