Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - H30FLEX Option / Aufrüstung Analog / AV

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - H30FLEX Option / Aufrüstung Analog / AV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593236

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich BK - ohne

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - Nein

  • Mit Drucker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450198421

Sonepar Artikelnummer

120568009

Hersteller Artikelnummer

593236

Hersteller Typ

H30UP-AV

Hersteller Artikel Nr.:

593236

Monitor:

Farbe

Messbereich BK:

ohne

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Nein

Mit Drucker:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Die neue H30FLEX Messgeräte Serie ermöglicht ein vollkommen konfigurierbares Messerlebnis mit Software-Optionen für die verschiedenen Digital-TV-Standards.Sie verfügt darüber hinaus über hohe Präzision mit digitaler Verarbeitung IN Echtzeit. Weitere Features der neuen H30FLEX Messgeräte Serie sind die intuitive Bedienoberfläche, ein Display mit hoher Auflösung, welches auch in der Sonne lesbar ist, sowie ein automatischer Scan (Fast & Automatic) und Bilddarstellung.