TELEVES - Handprogrammer für UNI - plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7234
Montageart - sonstige
Spannungsart - DC
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450072349
Sonepar Artikelnummer
120244555
Hersteller Artikelnummer
7234
Hersteller Typ
UHP1
Hersteller Artikel Nr.:
7234
Montageart:
sonstige
Spannungsart:
DC
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
Nein
Frei programmierbares Display:
Nein
Kommunikationsbus:
RS-232
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Möglichkeit zur Konfigurierung des Reglers:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Explosionsgeschützt:
Nein
Mit Montageset:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Breite:
47 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.120 kg


