TELEVES - Hausübergabepunkt Gf-AP für 2-3 WE für Crimp-/Hitzeschutzspleiße

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231509
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 12
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450333235
Sonepar Artikelnummer
121373993
Hersteller Artikelnummer
231509
Hersteller Typ
OVB2WEU
Hersteller Artikel Nr.:
231509
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
12
Länge:
280 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.997 kg


