Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - HDMI Kabel 3.0m schwarz Standard 1.3 b

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - HDMI Kabel 3.0m schwarz Standard 1.3 b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 494502

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450146019

Sonepar Artikelnummer

120244667

Hersteller Artikelnummer

494502

Hersteller Typ

HDK300

Hersteller Artikel Nr.:

494502

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

3 m

Mit Abschlusswiderstand:

Ja

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.210 kg

Die ideale Verbindung von digitalen Satelliten-Receiver mit einem Flachbildschirm. Standard,High Speed HDMI Cable with Ethernet