Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Hutschienenadapter f.Verteiler/Abzweiger d. EasyF-Serie

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 549901

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450300459

Sonepar Artikelnummer

121154977

Hersteller Artikelnummer

549901

Hersteller Typ

DINSAEASYF

Hersteller Artikel Nr.:

549901

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.001 kg

Adapter für die Montage von Verteilern und Abzweigern der Serie EasyF auf Standard-DINSchienen. Hergestellt aus grauem Kunststoff. Die Befestigung ist sehr robust, da das Gerät mit zwei Adaptern (einer auf jeder Seite) verschraubt ist, was eine versehentliche Demontage verhindert. Die Schrauben zur Montage der Verteilern oder Abzweigern auf den Adaptern sind im Lieferumfang enthalten. Lieferung erfolgt in einer Kunststoffbox mit 20 Stück.