TELEVES - IEC-Kompressionsstecker für Koaxkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3818
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - BNC
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136043469
Sonepar Artikelnummer
120244496
Hersteller Artikelnummer
3818
Hersteller Typ
IPS2000
Hersteller Artikel Nr.:
3818
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.010 kg


