TELEVES - IEC-Winkelkupplung geschraubt Gussausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413310
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - BNC
Kontaktausführung - weiblich (female)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
8424450172346
Sonepar Artikelnummer
120349506
Hersteller Artikelnummer
413310
Hersteller Typ
KKW2000N
Hersteller Artikel Nr.:
413310
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.040 kg


