TELEVES - IEC-Winkelstecker geschraubt Gussausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413210
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
8424450172339
Sonepar Artikelnummer
120349507
Hersteller Artikelnummer
413210
Hersteller Typ
KSW2000N
Hersteller Artikel Nr.:
413210
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.040 kg


