TELEVES - Ind.Sw. L2+ 8xGbE (PoE+) + 2xSFP Ohne PSU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 768150
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - Hutschiene
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450279359
Sonepar Artikelnummer
121064397
Hersteller Artikelnummer
768150
Hersteller Typ
SWM8X1000P2S
Hersteller Artikel Nr.:
768150
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
240 W
Max. Leistungsaufnahme:
260 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.955 kg


