TELEVES - Ind.Sw.L2 Nicht verwaltet 8x1000Mbps Ohne PSU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 768121
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450279366
Sonepar Artikelnummer
121064398
Hersteller Artikelnummer
768121
Hersteller Typ
SWMU8X1000
Hersteller Artikel Nr.:
768121
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.244 kg


