Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - K20-Kompaktkopfstelle 8 Transponder DVB-S2 in QAM

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - K20-Kompaktkopfstelle 8 Transponder DVB-S2 in QAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 570101

  • Erweiterbar - Ja

  • Nachbarkanaltauglich - Ja

  • Stereo - Ja

  • Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450212714

Sonepar Artikelnummer

121049972

Hersteller Artikelnummer

570101

Hersteller Typ

K20-8

Hersteller Artikel Nr.:

570101

Erweiterbar:

Ja

Nachbarkanaltauglich:

Ja

Stereo:

Ja

Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle:

8

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

3.480 kg

Die K20 Kompaktkopfstelle ist eine sofort einsatzbereite, kompakte Kopfstelle zur Umsetzung von auf TV-SAT-Transpondern (DVB-S/S2/S2X) verfügbaren Dienste in QAM. Unabhängige Lösung für die transparente Umwandlung eines beliebigen Transponders von einer der 4 Satellitenpolaritäten. Das Netzteil zur Stromversorgung ist im Lieferumfang enthalten. Es ist möglich, zwei K20-Kopfstellen zu kombinieren, um eine größere Anzahl von Ausgangsmulti- plexen zu erreichen. Beide Geräte werden im Loop-Modus (Kaskade) angeschlossen. Die Konfiguration der gesamten Lösung kann mit einer der K20-Einheiten im Master-Modus verwaltet werden. Die Kopfstelle kann über ein Web-Interface via Ethernet oder WLAN (Zubhör erforderlich) konfiguriert werden.