Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Kabelabisolierwerkzeug für Koax bis 7mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Kabelabisolierwerkzeug für Koax bis 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2145

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.3 .. 7 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450134986

Sonepar Artikelnummer

120244435

Hersteller Artikelnummer

2145

Hersteller Typ

FCS10

Hersteller Artikel Nr.:

2145

Abisolierbereich Durchmesser:

4.3 .. 7 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.040 kg

Der Abisolierer ist geeignet für Koaxialkabel mit 4,3 bis 7 mm Durchmesser und ideal für Kompressions- und Crimpstecker.