TELEVES - Kabelabisolierwerkzeug für push-on-Stecker FSI2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X2242
Abisolierbereich Durchmesser - 4.3 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136071653
Sonepar Artikelnummer
120355187
Hersteller Artikelnummer
X2242
Hersteller Typ
FCS-FSI
Hersteller Artikel Nr.:
X2242
Abisolierbereich Durchmesser:
4.3 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.020 kg


