TELEVES - Kabelverbinder f. Erd-Koaxkabel EK22102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4956
Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136049690
Sonepar Artikelnummer
120244723
Hersteller Artikelnummer
4956
Hersteller Typ
FKV22102
Hersteller Artikel Nr.:
4956
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Kabellänge:
0.1 m
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.130 kg


