TELEVES - Kabelverbinder für Erd-Koaxkabel EK1173

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X4185
Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136065690
Sonepar Artikelnummer
120305367
Hersteller Artikelnummer
X4185
Hersteller Typ
FKV1173
Hersteller Artikel Nr.:
X4185
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Kabellänge:
0.1 m
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.110 kg


