Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Kaskade für MSB 5 in ...f. 8 Teilnehmer

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Kaskade für MSB 5 in ...f. 8 Teilnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745932

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167342

Sonepar Artikelnummer

120244583

Hersteller Artikelnummer

745932

Hersteller Typ

MSK58G

Hersteller Artikel Nr.:

745932

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

40 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.700 kg

MULTRIX - Kaskadierbares Multischaltersystem und dazugehörige Systemverstärker Kaskadenmultischalter MSK 54 G und MSK 58 G können auch zur Erweiterung der Multischalter MS 54 NG - MS 516 NG verwendet werden Die Bauteile MSB 54 NG, MSB 58 NG, MSV 411 G und MSV 511 G können an beliebiger Stelle im Kaskadensystem eingesetzt werden Die Bauteile können mit den Quickverbinder FSQ 2 direkt zusammengesteckt werden.