Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Kaskade für MSB 9 in ...f. 8 Teilnehmer

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Kaskade für MSB 9 in ...f. 8 Teilnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746032

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167427

Sonepar Artikelnummer

120244585

Hersteller Artikelnummer

746032

Hersteller Typ

MSK98G

Hersteller Artikel Nr.:

746032

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

9

Max. Stromaufnahme:

40 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.900 kg

MULTRIX - Kaskadierbares Multischaltersystem und dazugehörige Systemverstärker Kaskadenmultischalter MSK 94 G und MSK 98 G können auch zur Erweiterung der Multischalter MS 94 NG - MS 916 NG verwendet werden Die Bauteile MSB 94 NG, MSB 98 NG, MSV 411 G und MSV 511 G können an beliebiger Stelle im Kaskadensystem eingesetzt werden Die Bauteile können mit den Quickverbinder FSQ 2 direkt zusammengesteckt werden.