Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Kit: Modul-Adapter 2 x SFP1310 + 1490nm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Kit: Modul-Adapter 2 x SFP1310 + 1490nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769212

  • Ethernet - Nein

  • Bauform - sonstige

  • Fast Ethernet - Nein

  • Gigabit Ethernet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450170359

Sonepar Artikelnummer

120776181

Hersteller Artikelnummer

769212

Hersteller Typ

EKA2SFP1F

Hersteller Artikel Nr.:

769212

Ethernet:

Nein

Bauform:

sonstige

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Ja

10 Gigabit Ethernet:

Nein

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

1

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

1

Wellenlänge:

1310 nm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.300 kg

Kit bestehend aus 2/bidirektionalen SFP (Small Form-Factor Pluggable) Transceiver-Modulen 1000 Base-X mit LC-Stecker, mit denen das Netzwerk auf bis zu 10 km durch Single-Mode (SM) Faser 9/125 µm erweitert werden kann. Dieser leistungsstarke Medienadapter kann an einen Ethernet-Eingang eines CoaxData-Gerätes angeschlossen werden, um dessen Zugriff auf ein Ethernet-Signal durch Glasfaser zu ermöglichen. Sie verwenden 1310 & 1490 nm Wellenlänge und unterstützen RF Overlay auf 1550 nm.