TELEVES - Kit Wideband-LNB + opt.Sender 2xSAT Wideband in 1350 NM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237421
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450327456
Sonepar Artikelnummer
121313244
Hersteller Artikelnummer
237421
Hersteller Typ
KLT1550GI
Hersteller Artikel Nr.:
237421
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Managed:
Nein
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
149 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.920 kg


