Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koakkabel 3fach geschirmt 6.9mm CU 135dB B2ca A++ 500m Tromm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koakkabel 3fach geschirmt 6.9mm CU 135dB B2ca A++ 500m Tromm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413912

  • Durchmesser Innenleiter - 1.05 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.65 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450190531

Sonepar Artikelnummer

120466638

Hersteller Artikelnummer

413912

Hersteller Typ

SK2020PLUS-T

Hersteller Artikel Nr.:

413912

Durchmesser Innenleiter:

1.05 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.65 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

sonstige

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 65 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

24.000 kg

Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 typ dB und hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Es ist somit ideal für den Einsatz in SAT, BK und terrestrischen Anlagen geeignet. Rauchentwicklung s1a, Säuregehalt a1, Abtropfen/Abfallen d1.