Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koax-Abisolierwerkzeug

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koax-Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2162

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.7 .. 7 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450021620

Sonepar Artikelnummer

120244445

Hersteller Artikelnummer

2162

Hersteller Typ

AIW1N

Hersteller Artikel Nr.:

2162

Abisolierbereich Durchmesser:

4.7 .. 7 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.020 kg

Zum optimalen und sehr einfachen Abisolieren von Innen - und Außenleiter Geeignet für alle Kabeltypen bis 7,5 mm Ø