Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koax-Erdkabel schwarz 1.6/7.2mm 250m Ring

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koax-Erdkabel schwarz 1.6/7.2mm 250m Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2039

  • Durchmesser Innenleiter - 1.6 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 7.2 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136046286

Sonepar Artikelnummer

120244718

Hersteller Artikelnummer

X2039

Hersteller Typ

EK1672/250PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

X2039

Durchmesser Innenleiter:

1.6 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

7.2 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyolefine

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

10.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 65 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

27.050 kg

Das EK1672plus verfügt über eine geklebte Folie und das Schirmungsmaß beträgt > 100dB. Außerdem ist es witterungs- und alterungsbeständig und frei von Halogenen, mit Meteraufdruck und dämpfungsarm.