TELEVES - Koaxkabel 3f gesch. 6.8mm Staku 125dB Eca A+ 250m Abrollbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414832
Durchmesser Innenleiter - 1 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm
Anzahl der Schirmlagen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
8424450211502
Sonepar Artikelnummer
120775471
Hersteller Artikelnummer
414832
Hersteller Typ
SK6F PLUS-B
Hersteller Artikel Nr.:
414832
Durchmesser Innenleiter:
1 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
4.6 mm
Anzahl der Schirmlagen:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Gepaartes Koaxialkabel:
Nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
Nein
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mit Nagetierschutz:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
34 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 65 °C
Gewicht:
55 kg/km
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920


