TELEVES - Koaxkabel 3f geschirmt 6.7mm CU 135dB Eca A++ 250m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413802
Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm
Anzahl der Schirmlagen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
4031136021931
Sonepar Artikelnummer
120244286
Hersteller Artikelnummer
413802
Hersteller Typ
SK2000PLUSTR250
Hersteller Artikel Nr.:
413802
Durchmesser Innenleiter:
1.02 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
4.6 mm
Anzahl der Schirmlagen:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.5 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 65 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
12.000 kg


