Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koaxkabel 3f geschirmt 6.8mm Staku 125dB Eca A+ 500m Trommel

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koaxkabel 3f geschirmt 6.8mm Staku 125dB Eca A+ 500m Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414803

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

8424450181072

Sonepar Artikelnummer

120378339

Hersteller Artikelnummer

414803

Hersteller Typ

SK6F PLUS-T

Hersteller Artikel Nr.:

414803

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Eisen

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 65 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

210.000 kg

Koaxkabel 1,0/4,6 mm, 3-fach geschirmt 500 m Trommel, 1,0/4,6/6,6mm, Staku - Innenleiter, 96 er Alu - Geflecht, 19,2dB / 800MHz / 31,2dB / 2050MHz