Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koaxkabel 3fach geschirmt 6.7mm CU 125dB Eca A+ 500m Trommel

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koaxkabel 3fach geschirmt 6.7mm CU 125dB Eca A+ 500m Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413603

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450174197

Sonepar Artikelnummer

120349497

Hersteller Artikelnummer

413603

Hersteller Typ

SK100PLUS-T

Hersteller Artikel Nr.:

413603

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 65 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

20.000 kg

Der Innenleiter des SK100plus ist aus Kupfer, was dem Koaxkabel einen geringen elektrischen Widerstand und ein hervorragendes Ansprechverhalten bei hohen und niedrigen Frequenzen verleiht. Darüber hinaus besitzt es einen PVC-Außenmantel, der sich durch eine gute Flexibilität und eine hohe Lebensdauer auszeichnet, sowie einen hohen Schutz gegen Wärmequellen besitzt.