Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koaxkabel 3fach geschirmt 6.7mm CU 130dB Eca A+ 100m Spule

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koaxkabel 3fach geschirmt 6.7mm CU 130dB Eca A+ 100m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413501

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450198988

Sonepar Artikelnummer

120557028

Hersteller Artikelnummer

413501

Hersteller Typ

SK125PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

413501

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

15 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

33.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 65 °C

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

4.300 kg

Das Hochgeflechts-Koaxialkabel SK125plus ist der Nachfolgetyp des erfolgreichen SK110plus Kabels. Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Geflechtstärke um ca. 20% erhöht. Dies führt zu besseren Schirmungswerten bis 130 dB und erhöhtem Schutz gegen LTE/4G/5G-Störstrahlungen. Das SK125plus ist somit für alle Verteilanlagen ideal geeignet. Das SK125plus verfügt über erstklassige Abisolier- und Verlegeeigenschaften und erfüllt die Anforderungen der Euroklasse Eca für den Brandschutz nach Bauproduktenverodnung.