Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koaxkabel SK2000plus im Rohr 20mm eingezogen 100m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koaxkabel SK2000plus im Rohr 20mm eingezogen 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413820

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450175538

Sonepar Artikelnummer

120355307

Hersteller Artikelnummer

413820

Hersteller Typ

SKR2000

Hersteller Artikel Nr.:

413820

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 65 °C

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

10.800 kg

Hochgelechts-Koaxkabel 1,0/4,6 mm auf 100 m Spule. Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Kabel für BK-/SAT- oder terrestrische Anlagen. Techn. Daten: 120 dB typ.Schirmungsmaß (EN50117), Kopplungswiderstand <3m In Kunststoffrohr eingezogen.