Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Koaxkabel UV-best. 3fach gesch halogenfrei Dca A+ 250m Spule

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Koaxkabel UV-best. 3fach gesch halogenfrei Dca A+ 250m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414003

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.6 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

8424450179338

Sonepar Artikelnummer

120385135

Hersteller Artikelnummer

414003

Hersteller Typ

SK2003/250plus

Hersteller Artikel Nr.:

414003

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.6 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

sonstige

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a2

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15 .. 65 °C

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

12.500 kg

Koaxkabel UV-beständig, halogenfrei und flammwidrig, sehr hohes Schirmungsmaß, Gasinjection Dielektrikum mit geklebter Aluminiumfolie, Meteraufdruck, hohe Alterungsbeständigkeit. CE