TELEVES - Kompressions - F-Stecker für KK1672-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4106
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450041062
Sonepar Artikelnummer
120305369
Hersteller Artikelnummer
4106
Hersteller Typ
FPS1672
Hersteller Artikel Nr.:
4106
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.020 kg


