TELEVES - Kompressionsstecker-Set FIPW2000+FCS10+FPS2000+FPT10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216401
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - F
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450197950
Sonepar Artikelnummer
120244362
Hersteller Artikelnummer
216401
Hersteller Typ
PPS2000
Hersteller Artikel Nr.:
216401
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.820 kg


