Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Kompressionswerkzeug für F-Stecker FPS1672

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216304

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450316481

Sonepar Artikelnummer

121205589

Hersteller Artikelnummer

216304

Hersteller Typ

KPWZ1672

Hersteller Artikel Nr.:

216304

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Ja

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.383 kg

Kompressionswerkzeug für F-Kompressionsstecker mit RG-11 Koaxialkabel (FPS1672). Metallwerkzeug zur Montage von „F“-Kompressionssteckern. Es ermöglicht die Kompression von speziellen Steckern für Koaxialkabel mit größerem Durchmesser (RG-11). Dank seines drehbaren und im Abstand verstellbaren Aufsatzes passt es sich schnell und einfach an verschiedene Längen von Steckern an. Das Werkzeug verfügt über eine Kunststoff- und Gummibeschichtung im Griffbereich, die den Halt erleichtert und verbessert. Einzelverpackt.