TELEVES - Kompressionszange. f. F/IEC-Kompressionsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216301
Geeignet für BNC-Stecker - Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136044220
Sonepar Artikelnummer
120244470
Hersteller Artikelnummer
216301
Hersteller Typ
FIPW2000
Hersteller Artikel Nr.:
216301
Geeignet für BNC-Stecker:
Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Ja
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Nein
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Ja
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.500 kg


