Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - LC/LC Duplex SM Adapter (Buchse-Buchse) grün

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - LC/LC Duplex SM Adapter (Buchse-Buchse) grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233216

  • Ausführung - Verbinder

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450318034

Sonepar Artikelnummer

121205593

Hersteller Artikelnummer

233216

Hersteller Typ

OA2LCAPC

Hersteller Artikel Nr.:

233216

Ausführung:

Verbinder

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

grün

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.003 kg

Adapter für die Verbindung von optischen LC-Steckern. Er ermöglicht die Verbindung von optischen Anschlüssen mit PC oder UPC Schliff. Beide Stecker müssen die gleiche Ausführung der Oberflächenbehandlung haben, um Signalverluste zu vermeiden. Es wird empfohlen, immer Stecker mit der gleichen Farbe wie der Adapter zu verwenden, um die Art der Politur am anderen Ende zu erkennen: APC (grün). Kompatibel mit Single-Mode fasern (SM).