Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES LICHT - AROUSA.L 12LED 24W T3000 SP-OPT.

TELEVES LICHT
kopierenkopieren
TELEVES LICHT - AROUSA.L 12LED 24W T3000 SP-OPT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70001000300205

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 18.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450229125

Sonepar Artikelnummer

121090507

Hersteller Artikelnummer

70001000300205

Hersteller Typ

AROUSA.L 12LED 24W T3000 SP-OPT.

Hersteller Artikel Nr.:

70001000300205

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

18.150 kg

Vandalismussicherer Lichtpoller aus Edelstahl