Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES LICHT - AROUSA.L 12LED 24W T5000 SP-OPT.

TELEVES LICHT
kopierenkopieren
TELEVES LICHT - AROUSA.L 12LED 24W T5000 SP-OPT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70001000500205

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 18.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450229989

Sonepar Artikelnummer

121090509

Hersteller Artikelnummer

70001000500205

Hersteller Typ

AROUSA.L 12LED 24W T5000 SP-OPT.

Hersteller Artikel Nr.:

70001000500205

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

18.150 kg

Vandalismusresistenter Lichtpoller. Sonderlackierung gegen Graffiti, Salz und Säuren, 3mm Edelstahl, Farbe Edelstahl, Lichtfarbe wählbar 1800, 2200, 3000 und 4000K, Leistung 24W, 3700lm, IP 66, IK10, wählbare Lichtverteilungsoptik, Lebensdauer >100.000h, Schutzklasse II, Höhe 808,5mm ⌀ 209mm