Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES LICHT - CIES-4 12LED 40W T2200 P-OPT. B/G

TELEVES LICHT
kopierenkopieren
TELEVES LICHT - CIES-4 12LED 40W T2200 P-OPT. B/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60060200220121

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 4.121 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450240618

Sonepar Artikelnummer

121090486

Hersteller Artikelnummer

60060200220121

Hersteller Typ

CIES-4 12LED 40W T2200 P-OPT. B/G

Hersteller Artikel Nr.:

60060200220121

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.121 kg

Umweltfreundliche Leuchte aus alternativen Materialien. CO2-Fußabdruck-reduziert um 30%. Hergestellt aus technischen- und Thermopolymeren. Metallanteil < 10%. Farbe weiß-grau, Lichtfarbe wählbar 1800, 2200, 2700, 3000 und 4000K, wählbare Lichtverteilungsoptik, Leistung 40W, 6000 lm, mit D4i-Treiber zur DALI2-, CLO- oder NFC-Dimmung, Lebensdauer >100.000h, Gewicht 3,5kg