Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES LICHT - FLEX 192LED 500W T2200 S20-OPT.

TELEVES LICHT
kopierenkopieren
TELEVES LICHT - FLEX 192LED 500W T2200 S20-OPT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6,71102E+13

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 25.561 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450268117

Sonepar Artikelnummer

121090511

Hersteller Artikelnummer

6,71102E+13

Hersteller Typ

FLEX 192LED 500W T2200 S20-OPT.

Hersteller Artikel Nr.:

6,71102E+13

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

25.561 kg

Modularer Flutlichtstrahler zur Anstrahlung von Sportstätten. Skalierbare Konfiguration mit ausrichtbaren Einheiten. Wartungsfreundlicher Zugriff auf sämtliche Komponenten ohne Demontage. Farbe Edelstahl, Lichtfarbe wählbar 2200, 3000, 4000, 5000K, Leistung 500W, 75.000lm, 2 Module inkl. Halterung und Treiber, wählbare Lichtverteilungsoptik, Lebensdauer >100.000h