TELEVES - Lichtbogen Spleißgerät mit Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450205464
Sonepar Artikelnummer
120659755
Hersteller Artikelnummer
232105
Hersteller Typ
OSSGT
Hersteller Artikel Nr.:
232105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85153990
Gewicht:
7.100 kg
Professionelles Spleißgerät, ausgestattet mit sechs sechs Motoren, die eine hohe Ausrichtungsgenauigkeit bieten auf verschiedenen Achsen, der Faser-Spleißvorgang kann in 9 Sekunden ausgeführt werden. Außerdem wird der Spleißvorgang beim Schließen des Deckels automatisch gestartet. Optimiertes Design für den Einsatz in jeder Arbeits- umgebung auch unter härtesten Bedingungen. Außerdem wird verhindert, dass Staub in den Spleißbereich gelangt, und garantiert so einen hochwertigen Qualitätsprozess beim Spleißen. Die Menü-basierte Bedienoberfläche ist einfach und intuitiv. Der Koffer aus strapazierfähigem ABS, der im Lieferumfang enthalten ist, hat neben dem leichten Transport eine zweite Funktion: Er dient als Werkbank und ermöglicht das Arbeiten an jedem Ort. Das folgende Zubehör ist ebenfalls enthalten: Faser-Schneider mit austauschbarem Messer (für bis zu 16.000 Schneidevorgänge) Präzisions-Faser-Abisolierer, voreingestellt auf 250?m und 900?m Isopropyl-Alkohol-Behälter Kunststoffklemme Halterung für Faser-Schutzkühlung Ersatzelektroden (2 Stück) Tragegurte für Koffer und Fusionsspleißgerät Normales Ladegerät und leichtere Ausführungen mit USB-Anschluss ermöglichen das Aufladen anderer Geräte (5V, 2A) Austauschbarer Lithiumakku EU und US Stecker


