Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - LNC - Single 40mm 0.3dB HQ

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - LNC - Single 40mm 0.3dB HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746902

  • Ausführung - Single LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450137017

Sonepar Artikelnummer

120244774

Hersteller Artikelnummer

746902

Hersteller Typ

SP4EN

Hersteller Artikel Nr.:

746902

Ausführung:

Single LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.190 kg

niedriges Rauschmaß unter 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° .. + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach aussen ausziehbarem Wetterschutz