Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - LNC-Twin-Speisesystem Feed 40mm f. Multifeed 3G

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - LNC-Twin-Speisesystem Feed 40mm f. Multifeed 3G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747010

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - sonstige

  • Multischalter integriert - Nein

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450176740

Sonepar Artikelnummer

120359109

Hersteller Artikelnummer

747010

Hersteller Typ

SP42AR

Hersteller Artikel Nr.:

747010

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

sonstige

Multischalter integriert:

Nein

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.141 kg

Das Twin-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand ermöglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedhornaufnahme von 23 oder 40 mm. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver mit einer Stromaufnahme von ca. 120mA. Mit einem Rauschmaß von maximal 0,3 dB typ. und der neuen kompakten Empfangstechnologie in einem wasserdichten, witterungsbeständigen Gehäuse mit steckbaren Wetterschutz ist das SP42AR das ideale Speisesystem.