Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - LS - Kabel 2x0.75 mm schwarz 100 m Spule

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - LS - Kabel 2x0.75 mm schwarz 100 m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 496002

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

8424450198742

Sonepar Artikelnummer

120285030

Hersteller Artikelnummer

496002

Hersteller Typ

LS275SW

Hersteller Artikel Nr.:

496002

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leitungs-Höhe ca.:

0.8 mm

Leitungs-Breite ca.:

0.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kabelgeometrie:

flach

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

2.400 kg

Leitermaterial: CU blank, Aderzahl 2, Mantelmaterial: PVC