Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - LS - Kabel 2x1.5 mm schwarz 100 m Spule

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - LS - Kabel 2x1.5 mm schwarz 100 m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 496012

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450198773

Sonepar Artikelnummer

120285033

Hersteller Artikelnummer

496012

Hersteller Typ

LS215SW

Hersteller Artikel Nr.:

496012

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leitungs-Höhe ca.:

2 mm

Leitungs-Breite ca.:

5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kabelgeometrie:

flach

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

4.120 kg

Leitermaterial: CU blank, Aderzahl 2, Mantelmaterial: PVC