Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - LS - Kabel 2x2.5 mm transparent 100 m Spule

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - LS - Kabel 2x2.5 mm transparent 100 m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 496021

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450198797

Sonepar Artikelnummer

120285037

Hersteller Artikelnummer

496021

Hersteller Typ

LS225T

Hersteller Artikel Nr.:

496021

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leitungs-Höhe ca.:

3 mm

Leitungs-Breite ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

37.5 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

farblos

Mantel-Farbe:

farblos

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kabelgeometrie:

flach

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

6.500 kg

Leitermaterial: CU blank, Aderzahl 2, Mantelmaterial: PVC