TELEVES - LTE - Empfangsantenne für Aussen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 650101
Ausführung - GSM Antenne
DAB+ - Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
Max. Gewinn - 7.5 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450173336
Sonepar Artikelnummer
120355313
Hersteller Artikelnummer
650101
Hersteller Typ
4GNOVA
Hersteller Artikel Nr.:
650101
Ausführung:
GSM Antenne
DAB+:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
Max. Gewinn:
7.5 dB
Länge:
0.37 m
Anzahl der Frequenzbänder:
2
UKW (FM):
Nein
VHF:
Nein
UHF:
Nein
DAB:
Nein
DVB-T:
Nein
Kanalbereich:
60 .. 69
Frequenzband 1:
698 .. 960 MHz
Frequenzband 2:
1700 .. 2700 MHz
Omnidirektional:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
1.540 kg


