Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - LTE Sende und Empfangsantenne SMA Anschluss 7.5m Kabel

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - LTE Sende und Empfangsantenne SMA Anschluss 7.5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 650102

  • Ausführung - GSM Antenne

  • DAB+ - Nein

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein

  • Max. Gewinn - 7.5 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450179291

Sonepar Artikelnummer

120385113

Hersteller Artikelnummer

650102

Hersteller Typ

4GNOVASMA

Hersteller Artikel Nr.:

650102

Ausführung:

GSM Antenne

DAB+:

Nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Nein

Max. Gewinn:

7.5 dB

Länge:

0.42 m

Anzahl der Frequenzbänder:

2

UKW (FM):

Nein

VHF:

Nein

UHF:

Nein

DAB:

Nein

DVB-T:

Nein

Kanalbereich:

60 .. 69

Frequenzband 1:

698 .. 960 MHz

Frequenzband 2:

1700 .. 2700 MHz

Omnidirektional:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.540 kg

optimal geeignet für Regionen mit schwachem LTE - Empfang