TELEVES - LWL - Schneidemaschine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232301
Anwendung - Fusionsspleiß
Bauart - Tischgerät
Für Singlemode 125 µm - Ja
Für Multimode 125 µm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450187968
Sonepar Artikelnummer
120466635
Hersteller Artikelnummer
232301
Hersteller Typ
OSMN
Hersteller Artikel Nr.:
232301
Anwendung:
Fusionsspleiß
Bauart:
Tischgerät
Für Singlemode 125 µm:
Ja
Für Multimode 125 µm:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.380 kg


