Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mastdichtungsband Rolle L:2.5m H:15 cm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mastdichtungsband Rolle L:2.5m H:15 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2210

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführungsdichtung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136000325

Sonepar Artikelnummer

120244525

Hersteller Artikelnummer

X2210

Hersteller Typ

MDB1502500

Hersteller Artikel Nr.:

X2210

Art des Montagematerials:

Dachdurchführungsdichtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.390 kg

Zum Abdichten von Dachhauben ( Blei, Anformzink oder Kunsstoff ) UV - beständig